cotta
IK88-150 ダードブラック PP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(20個)
注文コード
16813006
品番
91103
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
湯せん焼きOK
仕様
【オーブン】不可(直焼)
材質
PP
寸法(mm)
88×88×H44
容量(mL)
152
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
100~110
注意
※オーブンでの直焼き、及び電子レンジは不可