曜日別特売
91235 LAURA ASHLEY エプロン LW503-38(アメリ ブルー/ラベンダー) cotta 16813478

LAURA ASHLEY エプロン LW503-38(アメリ ブルー/ラベンダー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(1枚)注文コード16813478品番91235
参考基準価格(税別)¥8,697販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

美しい花柄プリントで知られる英国のライフスタイルブランド「ローラ アシュレイ」
肩紐にローラアシュレイの花柄生地を使った華やかなエプロン。
使いやすい定番デザインも、パステルカラーと花柄でぐんとおしゃれに。

材質トロマット(ポリエステル100%)下部共通67腰廻り(cm)75ひも長(cm)【肩ヒモ】55~64、【腰ヒモ】67ひも幅(cm)【肩ヒモ】4、【腰ヒモ】2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする