曜日別特売
91254 ポロシャツ 32-5060(黒) M cotta 16813670

ポロシャツ 32-5060(黒) M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(1枚)注文コード16813670品番91254
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

お手頃価格が嬉しい、ベーシックポロシャツです。
着心地爽やか、吸汗速乾タイプ
通気性に優れ、汗をかいてもサラサラ
消臭テープ付で汗のにおいをカット

材質ハニカムメッシュ(ポリエステル100%)胸廻(cm)100肩幅(cm)45袖丈(cm)24着丈(cm)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする