曜日別特売
92782 cotta TOバッグ シンプル無地 S cotta 16817145

92782 cotta TOバッグ シンプル無地 S cotta 16817145
92782 cotta TOバッグ シンプル無地 S cotta 16817145

cotta TOバッグ シンプル無地 S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(100枚)注文コード16817145品番92782
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

定番のシェフストーリーに新柄登場!!!
街で楽しく働くシェフが描かれたナチュラルなデザイン。
何にでも合わせやすいので業種を問わずに使えます。

材質HDPE厚さ(mm)0.03規格0.03×W410×D170×H290mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×170×290素材HDPE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする