曜日別特売
94522 Tower シリコーン菜箸 ブラック cotta 16821415

94522 Tower シリコーン菜箸 ブラック cotta 16821415
94522 Tower シリコーン菜箸 ブラック cotta 16821415
94522 Tower シリコーン菜箸 ブラック cotta 16821415

Tower シリコーン菜箸 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16821415品番94522
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

菜箸キーパー:14×14×3mm(1個あたり)付きです。位置調整でお鍋にちょい掛けすることも可能です。
置くときもキーパーのおかげで菜箸の先を浮かせられるから、直置きにならず清潔。
素材はシリコーン製なので滑りにくく、フライパン・鍋を傷つけません。

材質本体:シリコーン(芯材:ナイロン)寸法(mm)約8×8×H300(1本あたり)質量(g)約37耐熱温度(℃)シリコーン部:約220、ナイロン部:約150
注意
※ご使用のパソコンのモニターによって、実際の商品と色柄が異なって見える場合があります。予めご了承下さい。
※使用後は、洗浄し水気を切って、乾いた場所に保管してください。長時間、濡れたまま放置しますと腐食の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする