曜日別特売
94603 エコバンブーフードパック BFD3-20 20枚入 cotta 16821799

94603 エコバンブーフードパック BFD3-20 20枚入 cotta 16821799
94603 エコバンブーフードパック BFD3-20 20枚入 cotta 16821799
94603 エコバンブーフードパック BFD3-20 20枚入 cotta 16821799

エコバンブーフードパック BFD3-20 20枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(1袋)注文コード16821799品番94603
参考基準価格(税別)¥2,186販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

100%食物繊維なので埋めると土に還る、環境に配慮したエコ商品です。水や油に強く、電子レンジにもお使いいただけます。
折り蓋式のフードパックです。高さがあるのでボリューム感のある盛り付けやハンバーガーに。
食品の長期保存には適していません。

仕様【オーブン】不可材質竹繊維寸法(mm)203×221×H76レンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする