曜日別特売
46214 【加工可】46214 半袖シャツ(春夏用) 自重堂 16821875

※携帯電話収納ポケット

46214 【加工可】46214 半袖シャツ(春夏用) 自重堂 16821875
46214 【加工可】46214 半袖シャツ(春夏用) 自重堂 16821875
46214 【加工可】46214 半袖シャツ(春夏用) 自重堂 16821875
46214 【加工可】46214 半袖シャツ(春夏用) 自重堂 16821875
46214 【加工可】46214 半袖シャツ(春夏用) 自重堂 16821875
46214 【加工可】46214 半袖シャツ(春夏用) 自重堂 16821875
46214 【加工可】46214 半袖シャツ(春夏用) 自重堂 16821875

【加工可】46214 半袖シャツ(春夏用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送5日以内出荷とは
アースグリーン
サイズ5L
内容量1枚注文コード16821875品番46214
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

タフさを追求した、ハードワーカーの新定番。
アクションプリーツや肘タック、背当てメッシュなど、忙しく動き回ることが多いオンタイムをバックアップするデザイン。そんなさまざまな機能をシンプルにまとめあげたシリーズです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーンサイズ5L仕様帯電防止素材使用、携帯電話収納ポケット、ワンポイント、オリジナルデザインボタン種別半袖シャツシリーズ42000・46200シリーズ胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル60、綿40肩幅(cm)57袖丈(cm)27着丈(cm)88首廻り(cm)49生地ソフトバーバリー(減量加工)名入れ袖丈半袖サービス分類名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16821875
2020-06-12
用途: 工場内作業
有限会社吉田電機製作所

通気性が悪いので暑い。他社4L作業服を着ていたが腹回りがきつくなったため、5Lを頼んだが
今まで着ていた4Lより腹回りがきつい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする