cotta
ふぁるかたぼっくす 楕円120×170 透明フタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(25個)
注文コード
16821948
品番
94638
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ファルカタ材という早生樹を使用した食品箱です。
CO2等の温室効果ガス削減の考えを元に出来た商品です。
仕様
【オーブン】不可
材質
OPS
寸法(mm)
125×175×H20
レンジ
不可