曜日別特売
94678 未晒フードカップ 浅1000ml cotta 16822228

94678 未晒フードカップ 浅1000ml cotta 16822228
94678 未晒フードカップ 浅1000ml cotta 16822228
94678 未晒フードカップ 浅1000ml cotta 16822228

未晒フードカップ 浅1000ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(25個)注文コード16822228品番94678
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

テイクアウト用としてサラダやお惣菜などにお使いいただける浅型のフードカップです。
ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトで、アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもおすすめです。

仕様【オーブン】不可材質紙、PEコーティング寸法(mm)上径150×底径128×H75容量(mL)1000レンジ不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする