cotta
ガラスにつくタイマー TD-409WH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16824100
品番
94997
参考基準価格(税別)
¥2,888
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
厚さ9mmの超薄型のガラスに貼り付くタイマーです。
材質
ABS、PMMA
寸法(mm)
100×H70×10
色
白
質量(g)
約56(電池含む)
設定時間
最大99分59秒(最小1秒)
注意
※アルコール、熱湯、シンナー、ベンジンなどは使用しない。故障や部品の割れ変色のおそれがあります。