曜日別特売

テラコッタボウルS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(4個)注文コード16824145品番95042
参考基準価格(税別)¥1,212販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

独特の風合いのテラコッタカップです。温かみのある質感です。
湯せん・電子レンジ・オーブン・冷蔵庫・冷凍庫・食器洗浄機可能です。

仕様【オーブン】可材質テラコッタ容量(mL)110寸法(Φ×mm)直径76×H41レンジ食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする