cotta
コックコート 6-603 七分袖 Mサイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16824721
品番
95215
参考基準価格(税別)
¥5,754
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
着脱時のまとわりつきを起こりにくくする制電糸を使用した、快適なツイル素材です。
綿を35%ブレンドする事で肌触りの良さにもこだわりました。
材質
制電単糸ツイル(ポリエステル65%、綿35%)
色
白
サイズ
M
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
72
バスト(cm)
112
袖丈
七分袖