cotta
コックジャケット 6-981 長袖 Lサイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16824730
品番
95218
参考基準価格(税別)
¥6,620
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ちらりとのぞく前立てのラインテープが印象的な、コックジャケットです。
スタイリッシュな印象で、さらに首もとがラクな機能デザインです。
材質
ツイル(ポリエステル65%、綿35%)
色
白
サイズ
L
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
60※袖丈はカフスを伸ばした状態の長さ
着丈(cm)
74
バスト(cm)
113
袖丈
長袖