ブラウス BW8002-3 レディス 長袖 11号

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(1枚)注文コード16824906品番95242
参考基準価格(税別)¥7,701販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

前にも後ろにもタックを入れて、ふんわりしたシルエットのブラウスです。
大きめのボタン、袖山のタックなど、愛らしさを添えたデザインが魅力です。

材質ポプリン(ポリエステル65%、綿35%)ピンクベージュ規格11号肩幅(cm)39袖丈(cm)60着丈(cm)65バスト(cm)121
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする