cotta
シャツ BW2502-18 長袖 Mサイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16824940
品番
95247
参考基準価格(税別)
¥6,534
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
襟と前立てにラインアクセントをつけ、細いタイを締めているようなイメージのシャツです。
胸ポケットにはピスネームが付いています。ストレッチ素材で動きやすいのもポイントです。
材質
交織ストレッチブロード(ポリエステル85%、綿15%)
色
ブラック/グレー
サイズ
M
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
78
バスト(cm)
109