41500 【加工可】41500 長袖ブルゾン(秋冬用) 自重堂 16827195

 

41500 【加工可】41500 長袖ブルゾン(秋冬用) 自重堂 16827195
41500 【加工可】41500 長袖ブルゾン(秋冬用) 自重堂 16827195
41500 【加工可】41500 長袖ブルゾン(秋冬用) 自重堂 16827195

【加工可】41500 長袖ブルゾン(秋冬用)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送5日以内出荷とは
ネイビー
サイズ5L
内容量1着注文コード16827195品番41500
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥8,459
販売価格(税別)
7,690

ベストセラーならではの優れた着心地。
多くのワーカーから圧倒的支持の「ソフトツイル」ウエア。
ハイグレードでしなやかな感触が実感できる、ハードワークに最適の一着。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビーサイズ5L仕様帯電防止素材使用、ウイングアーム、衿裏デザイン配色、ワンポイント、携帯電話収納ポケット、ウイングアーム(メーカーオリジナル仕様)、オリジナルデザインボタン種別長袖ブルゾンシリーズ45000・41500シリーズ胸囲(cm)136混率(%)ポリエステル60、綿40肩幅(cm)56袖丈(cm)61着丈(cm)71生地ソフトツイル(減量加工)名入れサービス分類名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16827037
2016-01-14
用途: 業務作業。現場作業
津森工務店建設業・工事業

以前のはもう少し厚めで弾力があったが今回の製品はやや不満であります。

2が参考にしています
対象商品 : 35245621
2020-10-26
用途: システム開発者の作業着として
アイ・シー・ティー株式会社サービス業

新規事業に於ける、作業着として考えていましたが、考えていた生地とは少し違うようでした。社員の意見を聞き検討します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする