曜日別特売
96064 Panibois社 パニムールカップ プチプランス cotta 16828415

96064 Panibois社 パニムールカップ プチプランス cotta 16828415
96064 Panibois社 パニムールカップ プチプランス cotta 16828415
96064 Panibois社 パニムールカップ プチプランス cotta 16828415

Panibois社 パニムールカップ プチプランス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(5枚)注文コード16828415品番96064
参考基準価格(税別)¥675販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

天然のポプラを使用した、新しいタイプの焼き型です。
このまま焼き型としてもお使い頂けます。ワックスペーパー付。
高度な技術により、1枚の切り抜き部材から作られており、接合には金具を使用しておりません。
そのため金属が口に入る危険性が無く、また使用後はそのまま焼却することができ、環境に配慮した商品です。
焼き型として焼菓子やパンにお使い頂けるだけでなく、
天然ポプラのあたたかみをいかした容器として、惣菜・ギフト用にもお使いいただけます。
【お手入れ方法】
高温多湿を避け乾燥した場所に保存してください。

仕様【オーブン】可材質寸法(mm)120×95×H35耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-50
注意
※自然素材使用のため収穫年度により木肌色には若干の差があります。
※壊れやすい材質のためお取扱いにはご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする