曜日別特売
96242 cotta ミニニットブーツ ウィンターレッド cotta 16828905

96242 cotta ミニニットブーツ ウィンターレッド cotta 16828905
96242 cotta ミニニットブーツ ウィンターレッド cotta 16828905

cotta ミニニットブーツ ウィンターレッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード16828905品番96242
参考基準価格(税別)¥1,045販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ネット付きのクリスマスギフトにぴったりのブーツです。
洗えません。直接お菓子など食品は入れないでください(包材に入れた食品を入れてください)

仕様【オーブン】不可材質内側:PP 糸:アクリル寸法(mm)約90×55×H90レンジ不可食器洗浄機不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする