曜日別特売
97058 果実酒びん S型2.7L cotta 16829788

97058 果実酒びん S型2.7L cotta 16829788
97058 果実酒びん S型2.7L cotta 16829788
97058 果実酒びん S型2.7L cotta 16829788

果実酒びん S型2.7L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16829788品番97058
参考基準価格(税別)¥745販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

軽くて丈夫、落としても割れにくいので小分け保存するのにも便利です。
注ぎ口はワンタッチ開閉で簡単です。
液体が漏れる恐れがありますので、横倒しでの使用はお避けください。

仕様【オーブン】不可、【IH調理器具】不可材質本体:PET フタセット:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)129×154×H225みどり質量(g)216容量(L)2.7レンジ不可耐熱温度(℃)本体:60、フタセット:120 、パッキン:140耐冷温度(℃)本体:-20、フタセット:-20、パッキン:-20食器洗浄機不可
注意
※熱湯のご使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする