97175 リトルシェフクラブ ハンドル付き計量ボウル cotta 16830427

97175 リトルシェフクラブ ハンドル付き計量ボウル cotta 16830427
97175 リトルシェフクラブ ハンドル付き計量ボウル cotta 16830427
97175 リトルシェフクラブ ハンドル付き計量ボウル cotta 16830427

リトルシェフクラブ ハンドル付き計量ボウル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16830427品番97175
参考基準価格(税別)¥1,159販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

しっかり握れるハンドル付きの計量ボウル。
こどもにも分かりやすいよう目盛りごとにモチーフ付いています。

仕様【ガスコンロ】不可材質ポリプロピレン寸法(mm)200×148×122質量(g)105容量(L)満水容量1耐熱温度(℃)140食器洗浄機
注意
※計量ボウルの用途以外には使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。変形の原因になります。
※電子レンジで加熱する場合、加熱のしすぎに注意してください。突沸現象が起こる場合があり大変危険 です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする