97224 Lekue くりかえし使えるシリコンバッグ 1L cotta 16830680

97224 Lekue くりかえし使えるシリコンバッグ 1L cotta 16830680
97224 Lekue くりかえし使えるシリコンバッグ 1L cotta 16830680
97224 Lekue くりかえし使えるシリコンバッグ 1L cotta 16830680

Lekue くりかえし使えるシリコンバッグ 1L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16830680品番97224
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

立てて保存ができる、漏れないシリコンバッグです。
肉や野菜、さらにはスープなども保存できる、密閉性抜群のシリコンバッグです。
カットした食材と調味料を入れておけば、下ごしらえにも使えます。
ロックバーを外してバッグごと湯煎にかけて調理することも可能です。
冷蔵庫にすっきり立てて収納すれば、ぱっと見で何が入っているかすぐわかります。
油性ペンでバッグに直接メモも書けるので、保存食作りや作り置きにもぴったりです。

材質[バッグ]シリコーンゴム[ロックバー]ABS樹脂寸法(mm)215×85×H175質量(g)125容量(L)1レンジ可(バッグのみ)耐熱温度(℃)[バッグ]220、[ロックバー]60耐冷温度(℃)[バッグ]-60、[ロックバー]-20食器洗浄機可(バッグのみ)
注意
※湯せんにかける際や電子レンジで加熱する際は、密閉状態にならないように、必ずロックバーを外して加熱してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする