cotta
cotta 片段ギフト 大
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(10枚)
注文コード
16831066
品番
97301
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
Eフルート、片段ボール
寸法(mm)
310×246×H80
色
ナチュラル
規格
310×246×H80mm
素材
Eフルート、片段ボール