cotta
PS 88-145 デザートカップ N (本体)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(25個)
注文コード
16831337
品番
97453
参考基準価格(税別)
¥1,125
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
透明度の高いカップです。
ダイヤカットで、ゼリー、ムース、カップ寿司などにもおすすめです。
適合
097454 88径 ドーム蓋34H 生
材質
プラスチック(PS)
容量(mL)
145
寸法(Φ×mm)
直径88×H40
耐熱温度(℃)
90
注意
※蓋は別売りです。
※湯煎焼きでの耐熱温度になります。