曜日別特売
97532 小さいパンおいしいまま cotta 16831861

97532 小さいパンおいしいまま cotta 16831861
97532 小さいパンおいしいまま cotta 16831861
97532 小さいパンおいしいまま cotta 16831861

小さいパンおいしいまま

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(1袋)注文コード16831861品番97532
参考基準価格(税別)¥488販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

焼き立ての風味が長持ちし、冷凍しても美味しさが保てるパン袋「パンおいしいまま」。
冷凍時の霜が原因で起こる冷凍焼けを防ぎ、常温でもカビが生えにくいです。
プロのパン屋さんも大絶賛!清潔にすればくり返し使用できます。
パンが焼きあがったら、温かいうちに袋に入れ、クリップで密封するだけ。袋に付く水気は徐々に消えます。
冷凍した場合は袋に入れたまま自然解凍してください。リベイク無しでも美味しさが楽しめます。
使用後によくすすいでからしっかり乾燥させることで、繰り返しお使いいただけます。
【保存方法】
火や高熱のそばには近づけないでください。
直射日光を避け冷暗所に保管してください。
乳児や子どもの手の届くところに置かないでください。
(かぶって窒息するなどの危険があります)

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質袋:PET、クリップ:PP質量(g)25規格パン袋5枚+クリップ3個レンジ不可耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)袋:-30、クリップ:-20食器洗浄機不可
注意
※食品の劣化を止める訳ではございません、消費期限を厳守ください。
※食品の種類や保存環境によって効果に違いが出ます。
※突起物のあるものを入れると破れる恐れがあります。
※本来の使い方以外には使用しないでください。
※捨てる際は各自治体のルールに従って処分してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする