97561 スパウト付きスタンドパウチ 口径16mm (300ml用) cotta 16832037

97561 スパウト付きスタンドパウチ 口径16mm (300ml用) cotta 16832037
97561 スパウト付きスタンドパウチ 口径16mm (300ml用) cotta 16832037
97561 スパウト付きスタンドパウチ 口径16mm (300ml用) cotta 16832037

スパウト付きスタンドパウチ 口径16mm (300ml用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(50枚)注文コード16832037品番97561
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

飲料、調味料などの液体から、ゼリーなど幅広い用途にご使用いただけます。
スタンドパウチなので自立します。キャップは同梱。
使用のつど、キャップを開封して内容物を絞り出せます。
消毒なしで、そのまま中身を詰められます。
ボイル殺菌対応(80℃・30分)
冷凍対応
スパウトの口から内容物を充填し、同梱のキャップを締めて密封します。
【保存方法】
直射日光、高温多湿を避けて室内で保管してください。

材質バリアONY18μ/ドライ/LLDPE130μ寸法(mm)110×H180 底マチ33.5透明容量(mL)300レンジ不可耐熱温度(℃)80
注意
※内容物によっては、条件範囲内であっても破袋、変質する恐れがあります。ご使用前に必ずご確認ください。
※内容物が「酸性度の高いもの、発酵性の高いもの」にはご使用できません。
※冷凍使用につきましても、ご使用前に必ずご確認ください。
※電子レンジには対応していません。
※指定温度条件外でのご使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする