曜日別特売
CLG1LN32-300-D ファインロックシリンダ(CLG1L~) SMC 16833187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファインロックシリンダ(CLG1L~)CLG1LN32-300-D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はポートねじの種類・タイプ・チューブ内径など46種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
タイプ
(N) 無給油/ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
32
注文コード
16833187
品番
CLG1LN32-300-D
参考基準価格(税別)¥39,490販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
タイプ
(N) 無給油/ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする