曜日別特売
CLG1LN40-550-E ファインロックシリンダ(CLG1L~) SMC 16833302

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファインロックシリンダ(CLG1L~)CLG1LN40-550-E

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はポートねじの種類・タイプ・チューブ内径など46種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
タイプ
(N) 無給油/ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
40
注文コード
16833302
品番
CLG1LN40-550-E
参考基準価格(税別)¥49,780販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
タイプ
(N) 無給油/ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
550

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする