cotta
cotta ゼリースタンドガス袋 90×140+28 (底マチうさぎ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16834426
品番
98000
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
cottaオリジナルデザインの冷凍にも対応しているゼリースタンドパックです。
ゼリーだけでなく、焼き菓子を入れてもおしゃれです。
脱酸素剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質
バリアOny15//LLD70
寸法(mm)
90×140 底マチ28
容量(g)
約140
耐熱温度(℃)
95(ボイルで30分)
耐冷温度(℃)
-20