曜日別特売
98160 cotta ウィークエンドBOX cotta 16835519

98160 cotta ウィークエンドBOX cotta 16835519
98160 cotta ウィークエンドBOX cotta 16835519

cotta ウィークエンドBOX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(10枚)
注文コード
16835519
品番
98160
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

cottaオリジナル パウンド型17cmにぴったり合うウィークエンドギフト箱です。
畳まれた状態でお届けしますので、組み立ててご使用ください。
横開きなので、パウンドケーキの出し入れがスムーズです。

材質
カードB 350g
寸法(mm)
80×170×H85
注意
※ケーキトレーやパウンド袋に入れてから箱詰めをし、直接食品をのせないようにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする