曜日別特売
45604 【加工可】45604 長袖シャツ(春夏用) 自重堂 16836907

※生地

45604 【加工可】45604 長袖シャツ(春夏用) 自重堂 16836907
45604 【加工可】45604 長袖シャツ(春夏用) 自重堂 16836907
45604 【加工可】45604 長袖シャツ(春夏用) 自重堂 16836907

【加工可】45604 長袖シャツ(春夏用)

(19件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送5日以内出荷とは
アースグリーン
サイズ4L
内容量1枚注文コード16836907品番45604
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

着る人を選ばない綿100%定番スタイルの作業服。
バーバリーのしっかり素材。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーンサイズ4L仕様ワンポイント、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン種別長袖シャツシリーズ41600・45600シリーズ胸囲(cm)126混率(%)綿100肩幅(cm)55袖丈(cm)62.5着丈(cm)88首廻り(cm)47生地バーバリー色番39名入れサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 建築・土木作業
その他業種

アースグリーンを買いましたがグリーンっぽく無くむしろグレーです。
今まで買ってた色合いと全然違いました。

2025-05-31
用途: 大工工事

アースグリーン色を購入したのですが、商品写真とは全然色が違います。がっかりです。

対象商品 : 16836864
2022-12-04
用途: 運転業務

着心地が良い
ポケットの耐久性弱い
総合的、値段も含めると
妥当な商品

対象商品 : 35966201
2021-11-05
用途: 清掃作業
サービス業

結構しっかりとした作りで,物に引っ掛かりにくい素材です。
ファスナー付,蓋付,ペン差し,ペンホルダーなどポケットが沢山ついているので,仕事用に便利です。

対象商品 : 35966122
2020-06-08
用途: 農作業
農・林・水産業

Mサイズを女性(155cm)でダッポリ上着として着ています。蓋のあるポケットが便利です。洗濯するとシワになるので、頑張ってアイロンするか、ちょっと恥ずかしいけどシワだらけで着るか、です。

対象商品 : 16836968
2020-03-02
用途: 作業服
サービス業

価格優先で購入しました。それが失敗でした...。汗をかく作業では使えない。汗の吸収・乾きがまったくです。まさしく値段はモノを言う。汗をかかず過ごしやすい環境での作業では有効かもしれません。現場(外)作業では絶対に着ないほうがいい。

1が参考にしています
対象商品 : 35966147
2020-06-01
用途: 農業
農・林・水産業

この季節は暑い中での作業が多いですが、着ていて清涼感があります。軽くて動きやすいのもいいですね。

対象商品 : 16836785
2019-05-04
用途: 掃除等の軽作業
快適住居研究会建設業・工事業

ポケットの縦サイズが後、10㎜長ければ、手帳が入る。
モノタロウで購入時、段ボールに入っている納品書が無かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする