曜日別特売
99184 Tower レンジフードフック ブラック cotta 16841216

99184 Tower レンジフードフック ブラック cotta 16841216
99184 Tower レンジフードフック ブラック cotta 16841216
99184 Tower レンジフードフック ブラック cotta 16841216

Tower レンジフードフック ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16841216品番99184
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

レンジフードに引っ掛けるだけでキッチンツールの収納スペースに。
取り付け可能サイズ/レンジフードの幅:約34.5cm以上、折り返しの厚さ:約3mm以内
折り返しの高さ:約7mm以上、溝幅:約3mm以上(フックを差し込むために折り返し上部に約1.5cm以上の隙間が必要です)
フックが7つ付いていて、収納力抜群。1つあたりの耐荷重は約500gなので、キッチンバサミやマッシャーなども収納できます。

材質スチール(粉体塗装)寸法(mm)約345×60×H180ブラック耐荷重(kg)約4(フック1つあたり約0.5/バー約0.5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする