99348 フレームBOX クラフト cotta 16842528

フレームBOX クラフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)120×120×H60 窓:65×65
120×120×H60 窓:65×65
182×132×H60 窓:132×82
150×150×H50 窓:100×100
212×150×H50 窓:160×100
内容量1枚(50枚)注文コード16842528品番99348
参考基準価格(税別)¥12,350販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

窓が付いているので中身をみせたままギフトになるボックスです。
お菓子や紅茶、手作りアイテムや造花などを入れるのにおすすめです。
窓はフィルム貼りです。

材質未晒クラフト紙寸法(mm)120×120×H60 窓:65×65型番FL-1加工耐油・耐水加工はしておりません
注意
※耐油・耐水加工はしておりませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする