99706 カヌレン 8個 cotta 16845599

99706 カヌレン 8個 cotta 16845599
99706 カヌレン 8個 cotta 16845599
99706 カヌレン 8個 cotta 16845599

カヌレン 8個

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16845599品番99706
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

カヌレ対応サイズ:幅40~45mm、高さ45mmまで

セット内容貼り箱、薄葉紙、トレー材質紙(貼箱)+黒メタ箔、薄葉紙寸法(mm)箱:238×123×H48 トレー:1角内寸48×48×H15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする