99894 ラミグリップ平袋 底開きタイプ VCP-F cotta 16847069

ラミグリップ平袋 底開きタイプ VCP-F

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(50枚)注文コード16847069品番99894
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

陳列フックに対応したラベルシール吊り下げ穴付きのラミグリップ平袋です。
表面が透明ながらも「透明蒸着PET」を採用し、ガスバリア性・防湿性に優れています。
またチャック上4本リブ加工により、ノッチ位置からの直進性を促し、リブに指が掛かり易く開封性が向上。
吊り下げ穴付きのため、ディスプレイ方法の選択が可能です。縦サイズ:チャック上32mm、チャック下170mm
菓子類、畜産加工品(ジャーキー)、農産加工品(ドライフルーツ・珍味)、日用雑貨(使い捨てマスク入れ)に適しています。
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応

材質表裏:透明蒸着PET12/CP50(裏:アルミ蒸着PET12)寸法(mm)120×202 吊り下げ穴8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする