曜日別特売
sm-pvt-180-lssm06-mc005145 のぞき見防止 プライバシー フィルム Samsung Galaxy A54 5G 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 16851978

sm-pvt-180-lssm06-mc005145 のぞき見防止 プライバシー フィルム Samsung Galaxy A54 5G 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 16851978
sm-pvt-180-lssm06-mc005145 のぞき見防止 プライバシー フィルム Samsung Galaxy A54 5G 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 16851978
sm-pvt-180-lssm06-mc005145 のぞき見防止 プライバシー フィルム Samsung Galaxy A54 5G 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 16851978
sm-pvt-180-lssm06-mc005145 のぞき見防止 プライバシー フィルム Samsung Galaxy A54 5G 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 16851978
sm-pvt-180-lssm06-mc005145 のぞき見防止 プライバシー フィルム Samsung Galaxy A54 5G 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 16851978

のぞき見防止 プライバシー フィルム Samsung Galaxy A54 5G 左右方向からの覗き見防止 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード16851978品番sm-pvt-180-lssm06-mc005145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。
周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。
目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。
液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。
タッチパネル・ペン入力に対応しています。

付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy A54 5G [6.4 インチ (2340×1080)]取付方式シリコン吸着枚数1枚特性のぞき見防止180度
注意
※こちらの商品は、液晶画面表示領域のみをカバーするフィルムです。画面全体をカバーする仕様ではございません。

※画面サイズに合わせておりますが、万が一、サイズに合わない場合はハサミやカッターなどでカットしてご利用下さい。

※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておりません。

※その場合、端末本体の平面部分のみ保護しており、曲面部分は保護しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする