6710 【加工可】6710 製品制電ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 16852763

 

6710 【加工可】6710 製品制電ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 16852763
6710 【加工可】6710 製品制電ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 16852763
6710 【加工可】6710 製品制電ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 16852763

【加工可】6710 製品制電ストレッチツータックパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可裾上げ可メーカー直送5日以内出荷とは
アイボリー
ウエスト(cm)96
内容量1本注文コード16852763品番6710
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥6,479
販売価格(税別)
5,890

耐久性を追求した”タフ”な一着。吸汗・速乾性に優れた三層構造糸を使用。激しくカラダを動かせる抜群のストレッチ性。多くのワーカー達から認められてきたロングセラー商品。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アイボリー股下(cm)75ウエスト(cm)96仕様ワンポイント種別ツータックパンツシリーズ6700/1760製品制電シリーズ混率(%)ポリエステル60、綿40機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止ヒップ(cm)123生地STノルディア裏三層ツイル色番017ワタリ(cm)39生地性能製品制電、ストレッチ裾上げサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16852763
2018-10-03
用途: 部品交換
エムツーカンパニー

96cmを購入した。91ではウエストがきついので96にしたがゆるい。困ったもんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする