曜日別特売
TBTN25HGY LEDライト付パワフルファン塗装ブース(24年) サンコー 16853238

TBTN25HGY LEDライト付パワフルファン塗装ブース(24年) サンコー 16853238
TBTN25HGY LEDライト付パワフルファン塗装ブース(24年) サンコー 16853238
TBTN25HGY LEDライト付パワフルファン塗装ブース(24年) サンコー 16853238
TBTN25HGY LEDライト付パワフルファン塗装ブース(24年) サンコー 16853238
TBTN25HGY LEDライト付パワフルファン塗装ブース(24年) サンコー 16853238
TBTN25HGY LEDライト付パワフルファン塗装ブース(24年) サンコー 16853238
TBTN25HGY LEDライト付パワフルファン塗装ブース(24年) サンコー 16853238
TBTN25HGY LEDライト付パワフルファン塗装ブース(24年) サンコー 16853238
TBTN25HGY LEDライト付パワフルファン塗装ブース(24年) サンコー 16853238

LEDライト付パワフルファン塗装ブース(24年)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード16853238品番TBTN25HGY
参考基準価格(税別)¥17,091販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

換気とLEDライトでエアブラシ塗装もはかどるオールインワンブース

仕様●サイズ:組立時:幅420×高さ330×奥行480 (mm)●折り畳み時:幅420×高さ200×奥行150(mm):質量●4025g:付属品●ブース本体、排気口、ソフトスリーブ、クランプ、スリーブ、ホース、ACアダプタ、フロントLEDライトチューブ、 レフトLEDライトチューブ、ライトLEDライトチューブ、回転台、日本語説明書:ダクト長●690~1680(mm):ACケーブル長●約150cm:電源●ACより給電 AC100V 50/60Hz:最大風量●4m3/分:ライト消費電力●12W:ライトの明るさ●1200lm:材質●ABS:0
注意
※塗装ブースの用途以外では使用しないでください。
※火気の近くで絶対に使用しないでください。
※水のかかる場所で使用しないでください。
※使用中排気口はふさがないでください。
※排気は必ず家の外に出すようにしてください。
※塗装中は十分換気してご使用ください。
※服などの汚れにご注意下さい。
※小さなお子様の手が届かない場所で保管して下さい。
※異常な熱を感知した場合は、すぐに使用を中止しメーカーサポートまでご連絡ください。
※塗料、エアブラシは付属いたしません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)680/税込748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)680/税込748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)680/税込748
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする