曜日別特売
CLM2D25-200-P ファインロックシリンダ (CLM2D~) SMC 16854591

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファインロックシリンダ (CLM2D~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品はチューブ内径・ストローク・作動方式など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
200
作動方式
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
注文コード
16854591
品番
CLM2D25-200-P
参考基準価格(税別)¥37,680販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
ストローク(mm)
200
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする