曜日別特売
CLM2D40-50-E ファインロックシリンダ (CLM2D~) SMC 16854817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファインロックシリンダ (CLM2D~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品はチューブ内径・ストローク・作動方式など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
50
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
注文コード
16854817
品番
CLM2D40-50-E
参考基準価格(税別)¥42,080販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
ストローク(mm)
50
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする