曜日別特売
G1011.1616L-2T15GX16 G1011シャンク工具 外径溝加工 ワルター 16876277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G1011シャンク工具 外径溝加工

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番802-3725注文コード16876277品番G1011.1616L-2T15GX16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

突っ切り溝入れ工具ホルダーです。

用途旋削加工。トラスコ品番802-3725材質スチール幅(mm)16高さ(mm)15.2最大溝深さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする