曜日別特売
G1011.16R-5T21GX24 G1011シャンク工具 外径溝加工 ワルター 16876539

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G1011シャンク工具 外径溝加工

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番802-3757注文コード16876539品番G1011.16R-5T21GX24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

突っ切り溝入れ工具ホルダーです。

用途旋削加工。トラスコ品番802-3757材質スチール幅(mm)25.4高さ(mm)23.2918最大溝深さ(mm)21.0058RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする