曜日別特売
XT000805 LEDキャンドル テーパー 東京堂 16882401

 

XT000805 LEDキャンドル テーパー 東京堂 16882401
XT000805 LEDキャンドル テーパー 東京堂 16882401
XT000805 LEDキャンドル テーパー 東京堂 16882401
XT000805 LEDキャンドル テーパー 東京堂 16882401
XT000805 LEDキャンドル テーパー 東京堂 16882401
XT000805 LEDキャンドル テーパー 東京堂 16882401
XT000805 LEDキャンドル テーパー 東京堂 16882401

LEDキャンドル テーパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード16882401品番XT000805
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質プラスチックリモコンツキタイプLEDキャンドル電池リモコン:コイン電池CR2025×1コ付、キャンドル:単3乾電池4本使用(別売)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)リモコン:8.5×4×0.7連続点灯時間(時間)約50寸法(Φ×高さH)(cm)2.3×25
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,150/税込1,265
全国数量36以上のご注文(同一注文コードにつき)1,150/税込1,265
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量36以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量36以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする