DC-065 12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C×2、USB-A×1 カシムラ 16882787

本体

DC-065 12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C×2、USB-A×1 カシムラ 16882787
DC-065 12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C×2、USB-A×1 カシムラ 16882787
DC-065 12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C×2、USB-A×1 カシムラ 16882787
DC-065 12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C×2、USB-A×1 カシムラ 16882787
DC-065 12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C×2、USB-A×1 カシムラ 16882787

12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C×2、USB-A×1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード16882787品番DC-065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。PD30W対応が2ポート、自動識別IC搭載USB-Aポートを搭載しています。
USB-C2ポートを同時使用時にも共にPD最大30W。2台の端末を同時に高速充電可能です。
通電確認用水色LEDランプ付き。

質量(g)35使用温度範囲(℃)0~40出力3ポート同時使用:合計最大78W、USB-A:最大18W(12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、USB-C:(USB PD対応端末)各ポート最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)各ポート最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×34
注意
※USBケーブルは付属しておりません。各機器の純正ケーブルをご使用ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合自動識別できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする