曜日別特売
FM005173-152 スプレンダアンスリウム M MAGIQ(東京堂) 16887739

 

FM005173-152 スプレンダアンスリウム M MAGIQ(東京堂) 16887739
FM005173-152 スプレンダアンスリウム M MAGIQ(東京堂) 16887739
FM005173-152 スプレンダアンスリウム M MAGIQ(東京堂) 16887739
FM005173-152 スプレンダアンスリウム M MAGIQ(東京堂) 16887739
FM005173-152 スプレンダアンスリウム M MAGIQ(東京堂) 16887739
FM005173-152 スプレンダアンスリウム M MAGIQ(東京堂) 16887739
FM005173-152 スプレンダアンスリウム M MAGIQ(東京堂) 16887739

スプレンダアンスリウム M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本イエロー注文コード16887739品番FM005173-152
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリエステルイエロータイプダリア長さL×幅W(cm)38×15花径(cm)9
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,150/税込1,265
全国数量288以上のご注文(同一注文コードにつき)1,150/税込1,265
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量288以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量288以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする