曜日別特売
JP095180-003 扇子ピック 色彩 東京堂 16889961

 

JP095180-003 扇子ピック 色彩 東京堂 16889961
JP095180-003 扇子ピック 色彩 東京堂 16889961
JP095180-003 扇子ピック 色彩 東京堂 16889961
JP095180-003 扇子ピック 色彩 東京堂 16889961
JP095180-003 扇子ピック 色彩 東京堂 16889961

扇子ピック 色彩

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1袋(3本)注文コード16889961品番JP095180-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥780

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質和紙コウハクタイプオールシーズン長さ(cm)W13.5×D0.8×H8/L40
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,150/税込1,265
全国数量200以上のご注文(同一注文コードにつき)1,150/税込1,265
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量200以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量200以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする