あすなろ レギュラーローラースペア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード16892176品番905-A210-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

広面積の塗装・床塗装に最適。各種塗料に対応可能な汎用ローラー。

用途
床、屋上用
サイズレギュラー毛丈(mm)12適合塗料水性艶あり、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル、エポキシ、床用ローラーサイズ(inch)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする