プロエース ラム レギュラーローラースペア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード16892185品番905-P20L-09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

塗料の含み・吐き出しが抜群。キメの細かい美しい仕上がり。弾力性に優れているので作業性に優れた外装用。

用途
外装用
サイズレギュラー毛丈(mm)20適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメルローラーサイズ(inch)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする