曜日別特売
52358 マリー ダイニングセット3点 ヴィンテージ 不二貿易 16892569

52358 マリー ダイニングセット3点 ヴィンテージ 不二貿易 16892569
52358 マリー ダイニングセット3点 ヴィンテージ 不二貿易 16892569
52358 マリー ダイニングセット3点 ヴィンテージ 不二貿易 16892569
52358 マリー ダイニングセット3点 ヴィンテージ 不二貿易 16892569
52358 マリー ダイニングセット3点 ヴィンテージ 不二貿易 16892569
52358 マリー ダイニングセット3点 ヴィンテージ 不二貿易 16892569
52358 マリー ダイニングセット3点 ヴィンテージ 不二貿易 16892569
52358 マリー ダイニングセット3点 ヴィンテージ 不二貿易 16892569
52358 マリー ダイニングセット3点 ヴィンテージ 不二貿易 16892569
52358 マリー ダイニングセット3点 ヴィンテージ 不二貿易 16892569
52358 マリー ダイニングセット3点 ヴィンテージ 不二貿易 16892569
52358 マリー ダイニングセット3点 ヴィンテージ 不二貿易 16892569

マリー ダイニングセット3点 ヴィンテージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード16892569品番52358
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

軽くて使いやすい!本格木目調ダイニングセット3点
ブラウン×ブラックのコントラストが美しいダイニングセット。落ち着きある雰囲気を作り出します。
座面シートにはウレタンを使用しているため、クッション性があり快適な座り心地です。
幅70×奥行70cmの天板は大きすぎず、ワンルームにも置きやすいサイズ感です。
テーブル・チェアともに軽量なので、大掃除や模様替えの際にも手軽に動かすことができます。
凸凹のある素材のため、木目がよりリアルに感じられます。
天板には耐久性・耐水性などに優れたPVCシートを使用しているため、汚れても水拭きでサッときれいに。

寸法(mm)チェア:435×460×810耐荷重(kg)テーブル:20天板厚さ(mm)15座面高さ(mm)チェア:455鉄板厚さ(mm)0.8外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×720座面厚(mm)40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,200/税込3,520
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする