曜日別特売
G1011.2525R-5T32GX24 シャンク工具 外径溝加工 G1011 ワルター 16894075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャンク工具 外径溝加工 G1011

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
勝手
トラスコ品番802-3830
802-3830
802-3779
802-3780
802-3781
802-3782
802-3800
802-3801
802-3802
802-3803
802-3804
802-3829
802-3832
411-7203
802-3769
802-3770
802-3772
802-3560
802-3561
802-3562
802-3563
802-3564
802-3565
802-3567
802-3569
411-8784
411-8742
内容量1個注文コード16894075品番G1011.2525R-5T32GX24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
トラスコ品番802-3830材質スチール幅(mm)25高さ(mm)25適合チップGX24・・勝手シャンク幅B(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応シャンク高さH(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする