※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
GX243溝入れチップ UA4(被削材:鋼、鋳鉄。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
802-4417
802-4372
802-4417
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16895168
品番
GX24-3E500N040-UA4 WAK20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
溝入れ加工用チップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
トラスコ品番
802-4417
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
UA4ブレーカー